曜日別特売

アズピュア CRパンツ

アズピュア CRパンツ - アズピュア(アズワン)アズピュア CRパンツ - アズピュア(アズワン)
(1件のレビュー)

導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。

仕様裾ゴムなし材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)105~9/□内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75359277TPM
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
75359286TPL
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
75359295TP2L
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
75359304TP3L
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
75359313TP4L
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
75359322TPM
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
75359331TPL
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
75359347TP2L
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
75359356TP3L
2,400
2,390
2,629(税込)
12日以内出荷
75359365TP4L
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359286
2022-05-11
用途: 電子部品の2次加工(防塵、静電対先)
有限会社I・N・T

夏熱く、冬寒いです。何か他の生地で対策はないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする