曜日別特売

アズピュア クッションフード

アズピュア クッションフード - アズピュア(アズワン)

伝導糸入りのため制電環境に適しています。
頭頂部を保護するクッションパッド付きです。

仕様クラス100対応材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~9/□内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75359514SFCM
2,320
2,310
2,541(税込)
翌々日出荷
75359523SFCL
2,320
2,310
2,541(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
75359532SFCM
2,320
取扱い終了
75359541SFCL
2,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする