アズピュア(アズワン)
アズピュア クリーンパンツ(裾ゴムなし)
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様
裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10
6~8
/□
内容量
1本
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75360144
SSP
白
M
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
75360153
SSP
白
L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
75360162
SSP
白
2L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
75360171
SSP
白
3L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
75360187
SSP
白
4L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
75360241
SSP
緑
M
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360257
SSP
緑
L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360266
SSP
緑
2L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360275
SSP
緑
3L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360284
SSP
緑
4L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360293
SSP
青
M
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360302
SSP
青
L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360311
SSP
青
2L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360327
SSP
青
3L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360336
SSP
青
4L
¥
2,540
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌々日出荷
75360196
SSP
ピンク
M
¥
1,730
取扱い終了
75360205
SSP
ピンク
L
¥
1,730
取扱い終了
75360214
SSP
ピンク
2L
¥
1,730
取扱い終了
75360223
SSP
ピンク
3L
¥
1,730
取扱い終了
75360232
SSP
ピンク
4L
¥
1,730
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください