アズピュア(アズワン)
アズピュア シームレスグローブSESL
無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。
耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。
裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質
表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル
厚さ(mm)
約0.3
入数(双)
10
機能
耐摩耗性・透湿性
左右区別
左右兼用
クラス
クラス100対応
内容量
1袋(1双×10袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75362357
-
L
¥
5,490
¥
5,435
¥
5,979
(税込)
当日出荷
75362366
-
M
¥
5,490
¥
5,435
¥
5,979
(税込)
翌々日出荷
75362375
-
S
¥
5,490
¥
5,435
¥
5,979
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください