アズピュア(アズワン)
アズピュア ハンドクリーナー PHC-5
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)
6
材質
(フレーム)プラスチック、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)
130(L)×Φ6
質量(g)
20
ロール直径(mm)
Φ6
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75363687
PHC-5B
1-4819-01
¥
7,370
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
当日出荷
75363696
PHC-5G
1-4820-01
¥
7,370
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
当日出荷
75363705
PHC-5R
1-4821-01
¥
10,100
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください