ハンディデッキブラシ パキン

ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業ハンディデッキブラシ パキン - アズマ工業

水を使いながらのお掃除に。天然繊維で柔らかく、水はねしにくい。
持ちやすい形状!木製の持ち手は手になじむ形で力が入りやすくなっています
パキンブラシ・・・パキンとはタンピコ麻という植物の葉から作った天然繊維です。
水を含むことで繊維がしなやかになるため、水はねしにくいです。

用途
水を使いながらのお掃除に。玄関床、コンクリート、浴室のタイル、調理場、農機具など様々な用途に。
材質
ブラシ:パキン、グリップ:木
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×約50×約50
内容量
1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・塗装面等柔らかい面には傷がつく恐れがあるため、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・酸性またはアルカリ性の洗剤を使用すると繊維の劣化の原因となるため中性洗剤をご使用下さい
※・カビの発生を防ぐため、使用後は充分に乾燥させてください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75089178BA697
オープン
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする