曜日別特売

標準ねじゲージ

標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)標準ねじゲージ - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)
内容量1本
全119種類を絞り込む
ねじ径
119種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじ径
ピッチ
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75731975SG P J M1.4×0.3-M1.40.3-
21,710
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
75731984SG P J M1.7×0.35-M1.70.35-
19,370
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75731993SG P J M10×1-M101-
13,390
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732002SG P J M10×1.25-M101.25-
12,870
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75732011SG P J M10×1.5-M101.5-
13,390
8,298
9,128(税込)
当日出荷
75732027SG P J M12×1-M121-
14,560
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732036SG P J M12×1.25-M121.25-
13,780
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732045SG P J M12×1.5-M121.5-
13,520
8,298
9,128(税込)
86日以内出荷
返品不可
75732054SG P J M12×1.75-M121.75-
13,780
8,698
9,568(税込)
当日出荷
75732063SG P J M14×1-M141-
15,480
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732072SG P J M14×1.25-M141.25-
15,080
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732081SG P J M14×1.5-M141.5-
14,310
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732097SG P J M14×2-M142-
14,560
9,198
10,118(税込)
当日出荷
75732106SG P J M16×1-M161-
16,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732115SG P J M16×1.5-M161.5-
14,830
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732124SG P J M16×2-M162-
15,350
9,398
10,338(税込)
当日出荷
75732133SG P J M18×1-M181-
17,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732142SG P J M18×1.5-M181.5-
15,480
9,398
10,338(税込)
当日出荷
75732151SG P J M18×2-M182-
16,250
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732167SG P J M18×2.5-M182.5-
16,520
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732176SG P J M2.3×0.4-M2.30.4-
15,990
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
75732185SG P J M2.6×0.45-M2.60.45-
15,080
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732203SG P J M20×1-M201-
18,860
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732212SG P J M20×1.5-M201.5-
16,520
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732221SG P J M20×2-M202-
16,910
9,998
10,998(税込)
120日以内出荷
返品不可
75732237SG P J M20×2.5-M202.5-
17,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732246SG P J M22×1-M221-
19,890
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732255SG P J M22×1.5-M221.5-
17,160
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75732264SG P J M22×2-M222-
17,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732273SG P J M22×2.5-M222.5-
18,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732282SG P J M24×1-M241-
21,190
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732291SG P J M24×1.5-M241.5-
18,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732307SG P J M24×2-M242-
18,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732316SG P J M24×3-M243-
21,060
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
75732325SG P J M25×1.5-M251.5-
18,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732334SG P J M26×1.5-M261.5-
19,120
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732343SG P J M27×1.5-M271.5-
19,760
12,980
14,278(税込)
当日出荷
75732352SG P J M27×2-M272-
19,890
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
75732361SG P J M27×3-M273-
22,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75732377SG P J M28×1.5-M281.5-
20,150
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732386SG P J M28×2-M282-
20,420
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732395SG P J M3.5×0.6-M3.50.6-
13,910
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732404SG P J M3×0.5-M30.5-
14,180
8,898
9,788(税込)
当日出荷
75732413SG P J M3×0.6-M30.6-
14,700
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732422SG P J M30×1.5-M301.5-
21,060
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732431SG P J M30×2-M302-
21,330
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75732447SG P J M30×3.5-M303.5-
24,560
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
75732456SG P J M33×1.5-M331.5-
23,390
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75732465SG P J M33×2-M332-
23,390
14,980
16,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
75732474SG P J M33×3.5-M333.5-
27,560
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75732124
2019-05-16
用途: 検査
製造業

使用はこれからですがセットの写真が使われていて
セットで届くと思っていました
紛らわしいので改善お願いします

2が参考にしています
対象商品 : 75731993
2015-11-18
用途: 部品の加工検査

限界ゲージではないですが、不良発見用ですので、十分使用できます。安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする