オーエッチ工業
白ゴムハンマー
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途
木製品など比較的ソフトな製品の組立
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
300
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
呼称
#3/4
頭部長(mm)
86
使用温度範囲(℃)
-20~80
質量(g)
300
アズワン品番
65-1862-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75370933
GHW-SM
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください