オーエッチ工業
ウレタンショックレス(木柄)
(1件のレビュー)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途
精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75370942
USW-05
38
300
#1/2
80
350
¥
6,705
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75370951
USW-10
47
340
#1
100
600
¥
8,505
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75370967
USW-15
49
340
#1 1/2
110
800
¥
9,710
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75370976
USW-20
55
380
#2
120
1000
¥
10,450
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75370985
USW-30
61
430
#3
130
1300
¥
14,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75370994
USW-40
70
440
#4
160
1900
¥
21,615
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください