ラバー&プラハンマー

ラバー&プラハンマー - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。

用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し種類コンビハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112使用温度範囲(℃)4~80質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371362RP-10
2,055
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75371362
2022-05-10
用途: 作業用

2本のハンマーを持参せず大変に助かります。
使用感も良いです。

対象商品 : 75371362
2019-04-26
用途: 工作用
ミヤオカ模型

フライス盤使用時等多目的で購入。
力を入れる事も無いので特に不具合、問題無く使えます。

対象商品 : 75371362
2016-12-16
用途: 鈑金時
自動車・二輪車・自転車関連業

ラバーとプラのハンマーがなかなか無く、見つけた瞬間に発注した。
重宝するしている。

対象商品 : 75371362
2016-04-05
用途: 分解・組立作業

実物は思っていたより結構軽くて小さいので物足りない感があったが、使ってみると実際には思った以上に力が出せます。以前は大型のものを使っていましたが力技でガンガンやる状況で無い限り、軽いので作業し易く的確に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする