オーエッチ工業
ラバーハンマー替ヘッド
耐久性に優れた良質の国産ゴム。
用途
ラバーハンマー替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法W(Φmm)
32
適合
#1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371371
RH-10HBP
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
18日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください