オーエッチ工業
Gウレタンカケヤ(グラスファイバー)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途
機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
930
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371387
UKH-12G
119
#12
202
6600
¥
72,325
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
75371396
UKH-15G
123
#15
231
7700
¥
89,045
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください