オーエッチ工業
ウレタンカケヤ(木柄)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途
機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371405
UKH-6
89
#6
162
3200
¥
27,045
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75371414
UKH-8
104
#8
180
4300
¥
32,115
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75371423
UKH-10
104
#10
202
4800
¥
44,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください