オーエッチ工業
ショックレス替ヘッド
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途
ショックレスハンマー替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)
-10~80
色
白
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
寸法B(mm)
115
ピン長さ(mm)
115
寸法H1(mm)
81
寸法H2(mm)
31
寸法W1(Φmm)
108
寸法W2(Φmm)
115
寸法W3(mm)
100
適合
#15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371527
OS-110W
¥
26,265
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください