オーエッチ工業
軟鉄ハンマー
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途
機械の組立て、金型の製作
種類
両口ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(柄部)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371755
SI-05
20
300
木
#1/2
73
250
¥
4,025
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75371764
SI-10
25
320
ポリプロピレン
#1
88
500
¥
5,095
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
75371773
SI-15
30
320
ポリプロピレン
#1 1/2
96
700
¥
6,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75371782
SI-20
32
360
ポリプロピレン
#2
107
1000
¥
7,370
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
75371791
SI-30
36
390
ポリプロピレン
#3
119
1200
¥
9,370
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
75371807
SI-40
38
420
ポリプロピレン
#4
133
1600
¥
10,710
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
75371816
SI-50
43
450
ポリプロピレン
#5
139
2000
¥
12,055
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください