オーエッチ工業
カッパーハンマー替ヘッド
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
用途
カッパーハンマー用替えヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法B(mm)
ピン長さ(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371965
CO-57H
#6
55
55
50
20.6
57
30
¥
20,955
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
75371974
CO-63H
#8
60
60
54
20.6
63
30
¥
23,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75371983
CO-65H
#10
65
65
58
20.6
65
35
¥
27,165
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
75371992
CO-70H
#12
70
70
61
20.6
70
35
¥
32,545
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
75372001
CO-77H
#15
75
75
64
21.6
78
40
¥
42,855
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください