オーエッチ工業
アジャストショックレスバー
(1件のレビュー)
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途
ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類
ハンマー替ヘッド
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372017
OSA-28
1本
28
150
Φ28mm
0.38
¥
5,435
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75372035
OSA-38
1本
38.5
152
Φ38mm
0.63
¥
6,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
75372044
OSA-43
1本
43
160
Φ43mm
0.81
¥
7,710
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
75372053
OSA-51
1本
51
163
Φ51mm
1.1
¥
8,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
75372026
OSA-32
1セット(2本)
32
150
Φ32mm
0.45
¥
4,710
取扱い終了
05771395
OSA-32
1本
32
150
Φ32mm
0.45
¥
5,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください