曜日別特売

アジャストカッパーバー替ヘッド

アジャストカッパーバー替ヘッド - オーエッチ工業アジャストカッパーバー替ヘッド - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

相手を傷つけにくい樹脂ヘッド

用途アジャストショックレスバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドグリーン寸法A(Φmm)3ピン径(Φmm)3寸法B(mm)27ピン長さ(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23適合Φ28RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372132CS-05GH
1,620
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372132
2021-04-03
用途: 軽作業で、小さくて小回りが利くので良く使う。

今使ってるヘット交換で。
緑は白より柔らかいので、品物を破損しにくいので頻繁に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする