曜日別特売

チタンハンマー

チタンハンマー - オーエッチ工業

チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。

用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理主な用途クリーンルーム作業種類両口ハンマー材質(柄部)チタン材質(頭)チタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372166TI-25400260258525
93,650
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
75372175TI-30550280309530
103,020
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする