オーエッチ工業
ステンレス両口ハンマー
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途
食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理
種類
両口ハンマー
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372184
OHW-2S
300
#2
37
105
900
¥
28,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
75372193
OHW-3S
360
#3
42
118
1300
¥
38,805
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
75372202
OHW-4S
440
#4
47
130
1800
¥
51,660
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
75372211
OHW-5S
440
#5
50
140
2200
¥
62,015
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
75372227
OHW-6S
820
#6
55
148
2700
¥
80,080
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
75372236
OHW-8S
900
#8
59
162
3600
¥
98,075
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
75372245
OHW-10S
900
#10
62
180
4500
¥
120,080
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください