曜日別特売

両口ハンマー

両口ハンマー - オーエッチ工業

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372324OHW-20#20802149000
39,320
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75372342OHW-25#258523411200
52,120
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75372351OHW-30#309024913500
70,720
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75372297OHW-14#14701986300
19,570
取扱い終了
75372306OHW-16#16742057200
26,320
取扱い終了
75372315OHW-18#18772128100
30,815
取扱い終了
75372333OHW-22#22832259900
41,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする