オーエッチ工業
G両口ハンマー
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途
解体作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372367
OHW-4G
450
#4
47
130
1.8
¥
8,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
75372376
OHW-5G
450
#5
50
140
2.2
¥
8,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
75372385
OHW-6G
860
#6
55
148
2.7
¥
15,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
75372394
OHW-8G
860
#8
59
162
3.6
¥
16,805
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
75372403
OHW-10G
860
#10
62
180
4.5
¥
17,735
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
75372412
OHW-12G
860
#12
66
190
5.4
¥
18,540
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください