オーエッチ工業
ライトン両口ハンマー
(1件のレビュー)
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途
ハツリ作業
種類
両口ハンマー
全長(mm)
375
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
打ち込み作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372421
OHW-4LT
#4
47
130
1.8
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
75372437
OHW-5LT
#5
50
140
2.2
¥
6,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください