曜日別特売

片口ハンマー

片口ハンマー - オーエッチ工業片口ハンマー - オーエッチ工業

柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。

用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業内容量1本
全7種類を絞り込む
頭部対辺(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372473OHS-20#20812329000
42,615
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75372491OHS-25#258524711200
56,670
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75372507OHS-30#309325813500
76,840
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75372446OHS-14#14702106300
21,490
取扱い終了
75372455OHS-16#16742187200
24,720
取扱い終了
75372464OHS-18#18782248100
33,460
取扱い終了
75372482OHS-22#22832359900
44,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする