オーエッチ工業
タイル点検ハンマー(グラスファイバー)
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途
タイル点検用
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
10
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
コード付
頭部長(mm)
66
質量(g)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372674
TKH270C
¥
8,775
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください