曜日別特売

木ハンマー

木ハンマー - オーエッチ工業木ハンマー - オーエッチ工業木ハンマー - オーエッチ工業木ハンマー - オーエッチ工業木ハンマー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

樫を使った木ハンマー

用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372735WH-363636150190
1,400
889
978(税込)
当日出荷
75372744WH-424242150280
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
75372753WH-484848150310
1,910
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75372762WH-606060150410
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75372771WH-757575150600
3,745
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75372787WH-9090901751000
5,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372787
2017-09-18
用途: 鋳型の脱型

このサイズはどこのホームセンターでも置いてありません。
さすが、モノタロウ。

対象商品 : 75372787
2015-02-24
用途: 太鼓の皮張り作業

ハンマー部分に蝋がベットリと付着したまま発送されてきました。
掃除しなければ使用できませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする