曜日別特売

両口玄能

両口玄能 - オーエッチ工業両口玄能 - オーエッチ工業

頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。

用途釘打ち主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372884R-052303302678極小
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
75372893R-103003302786小小
4,835
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
75372902R-153803303088
5,435
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
75372911R-204603303296
6,175
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
75372927R-2557033036103
7,575
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする