八角玄能

八角玄能 - オーエッチ工業八角玄能 - オーエッチ工業

側面で横打ちできる玄翁

用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372963HG-021151862110
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75372981HG-103002586300
4,960
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
75372997HG-153752891380
5,635
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
75372972HG-052252377230
3,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする