オーエッチ工業
SSハンマー(スチール柄)
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途
仮設用足場などの組立バラシ作業
種類
樹脂ハンマー
全長(mm)
290
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
スチール
主な用途
組立作業
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373067
SHS-04SC
31
0.45付
72
680
¥6,350
取扱い終了
75373076
SHS-06SC
36
0.65付
81
930
¥6,520
取扱い終了
75373085
SHS-09SC
38
0.9付
87
1080
¥6,750
取扱い終了
75373094
SHS-04
31
0.45なし
72
650
¥2,980
取扱い終了
75373103
SHS-06
36
0.65なし
81
900
¥3,150
取扱い終了
75373112
SHS-09
38
0.9なし
87
1050
¥3,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください