サンディコンビ

サンディコンビ - オーエッチ工業
(3件のレビュー)

鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる

用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373365SD-3
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373365
2022-04-05
用途: バイク整備
サービス業

プラスチックハンマーと金属ハンマーの2本体制から買い替えました。工具箱が軽くなって満足です。特に問題なく使えています。

対象商品 : 75373365
2019-01-16
用途: 自動車整備
株式会社平川電装サービス自動車・二輪車・自転車関連業

金属とナイロンのコンビ道具箱に1本あれば重宝しますね。

対象商品 : 75373365
2018-09-01
用途: 固着した部品の取り外し
建設業・工事業

バイクのクランクケースやシリンダーヘッドの取り外しに使う予定です。
板金とかにも使えそうです。
釘とか打つには軽すぎで使えなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする