PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)

PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) - オーエッチ工業

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ

種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×360頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)1800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373627PXUK-04SG
13,385
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする