PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)

PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

両手でも片手でも振れるミドルタイプ

種類掛矢(カケヤ)全長(mm)650材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×650頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)2300アズワン品番65-1869-26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373636PXUK-04MG
14,065
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373636
2021-12-22
用途: 建方
丸信工務店建設業・工事業

早速使ってみました。丁度いい柄の長さで重さも丁度良かったです。

対象商品 : 75373636
2019-06-07
用途: 杭打ち作業など
建設業・工事業

商品は問題ありませんが製品の寸法などの表示を統一してもらうと
見つけるのにも手間がかからず良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする