オーエッチ工業
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
360
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
#5×360
頭部対辺(mm)
79
頭部長(mm)
152
質量(g)
2400
アズワン品番
65-1869-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373645
PXUK-05SG
¥
16,065
¥
8,998
値下げ
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください