オーエッチ工業
PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373663
PXUK-04
560
#4
70
145
1800
¥
15,265
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373672
PXUK-05
560
#5
79
152
2500
¥
17,740
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373681
PXUK-06
860
#6
94
162
3500
¥
19,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373697
PXUK-08
870
#8
104
174
4600
¥
23,835
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください