オーエッチ工業
ラバーハンマー用木柄
すべり止め付きの含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
ラバーハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
310
使用クサビ
中(WC-1)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
21
適合
#1
アズワン品番
65-1872-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374625
RH-10W
¥
1,290
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください