オーエッチ工業
ウレタンカケヤ用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
ウレタンカケヤ交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
使用クサビ
特大(WC-4)
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
30
適合
#6・#8・#10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374634
UKH-10W
¥
8,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください