曜日別特売

コンビハンマー用木柄

コンビハンマー用木柄 - オーエッチ工業コンビハンマー用木柄 - オーエッチ工業コンビハンマー用木柄 - オーエッチ工業

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途コンビハンマー交換用柄種類ハンマー柄寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
寸法A(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75374643CH-20W300中(WC-1)16#2
1,205
799
879(税込)
4日以内出荷
75374652CH-30W360大(WC-2)17#3
1,205
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする