オーエッチ工業
アルミハンマー用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
アルミハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374661
AH-05W
300
小(WE-0)
10
20
100
¥
905
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75374677
AH-10W
310
中(WE-1)
14
21
200
¥
905
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
75374695
AH-30W
360
大(WE-2)
15
24
450
¥
1,250
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
75374704
AH-40W
390
大(WE-2)
17
26
600
¥
1,490
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
75374713
AH-100W
900
特大(WE-4)
24
30
1500/3000
¥
5,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
75374686
AH-20W
310
中(WE-1)
14
21
300
¥
840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300