曜日別特売

真鍮ハンマー用

真鍮ハンマー用 - オーエッチ工業真鍮ハンマー用 - オーエッチ工業

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途真鍮ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75374783BS-05W300小(WE-0)1116#1/2
1,205
699
769(税込)
3日以内出荷
75374792BS-10W320S(WE-05)1320#1・#1 1/2
1,205
699
769(税込)
3日以内出荷
75374801BS-20W360大(WE-2)1623#2
1,675
979
1,077(税込)
3日以内出荷
75374817BS-30W390大大(WE-3)1725#3
1,675
969
1,066(税込)
3日以内出荷
75374826BS-40W420大大(WE-3)1827#4
2,345
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
75374835BS-50W450大大(WE-3)1928#5
2,345
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする