オーエッチ工業
記念用テストハンマー木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
小(WE-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374923
TH-2KW
11
15
#1/4
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
75374932
TH-4KW
12
16
#1/2
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください