オーエッチ工業
板金ハンマー用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
荒出しハンマー用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
250
使用クサビ
小2個
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
37
適合
荒出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374941
BK-1NW
¥
3,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください