板金ハンマー用木柄

板金ハンマー用木柄 - オーエッチ工業板金ハンマー用木柄 - オーエッチ工業

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビWD-5寸法A(mm)8寸法B(mm)22適合エボシ(縦)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75374975BK-4NW
1,475
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする