オーエッチ工業
フラット板金ハンマー木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
フラット板金ハンマー用1/4木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
290
使用クサビ
小小(WC-00)
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
15
適合
#1/4
アズワン品番
65-1872-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374984
FB-290W
¥
2,155
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください