オーエッチ工業
フラット板金ハンマー木柄
(1件のレビュー)
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
フラット板金ハンマー1、11/2用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
320
使用クサビ
中(WC-1)
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
23
適合
#1・#1 1/2
アズワン品番
65-1872-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375002
FB-320W
¥
2,155
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください