オーエッチ工業
仮枠ハンマー用
すべりにくいグリップ付き
用途
仮枠ハンマー(小)用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
25
適合
小
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375011
KW-SW
¥
1,675
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください