オーエッチ工業
仮枠ハンマー用
すべりにくいグリップ付き
用途
仮枠ハンマー(中)用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
S(WC-05)
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
28
適合
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375027
KW-MW
¥
2,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください