オーエッチ工業
両口玄能用木柄
すべりにくいグリップ付き
用途
両口玄能(中)用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
WD-7.5
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
24
適合
中
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375063
R-333W
¥
1,675
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください