曜日別特売

八角玄能用木柄

八角玄能用木柄 - オーエッチ工業八角玄能用木柄 - オーエッチ工業

すべりにくいグリップ付き

種類ハンマー柄全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75375115HG-330WWD-5615115
1,475
779
857(税込)
3日以内出荷
75375124HG-331WWD-6718225
1,475
819
901(税込)
3日以内出荷
75375133HG-332WWD-7.5720300
1,475
819
901(税込)
3日以内出荷
75375142HG-333WWD-7.5821375
1,475
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする