オーエッチ工業
トンカチハンマー用木柄
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75375151
T-320W
WD-7.5
8
22
21
¥
1,475
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
75375167
T-325W
WD-9
9
26
24
¥
1,475
¥
968
¥
1,065
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください