オーエッチ工業
タナガード
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途
タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
紺
引張破断強度(kg)
1500
バックル
センターバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75377985
5EC-M12
M
1200
¥
7,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
75377994
5EC-M15
M
1500
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
75378003
5EC-M18
M
1800
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
75378012
5EC-M25
M
2500
¥
8,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
75378021
5EC-L12
L
1200
¥
7,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
75378037
5EC-L15
L
1500
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
75378046
5EC-L18
L
1800
¥
8,060
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
75378055
5EC-L25
L
2500
¥
8,430
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
75378064
5EC-LL12
LL
1200
¥
7,740
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
75378073
5EC-LL15
LL
1500
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
75378082
5EC-LL18
LL
1800
¥
8,060
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75378091
5EC-LL25
LL
2500
¥
8,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください